Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 42378P00 Grohe Abdeckplatte 42378, mit Drucktaste mattchrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 42378P00 Grohe Abdeckplatte 42378, mit Drucktaste mattchrom
GROHE 42378P00 Grohe Abdeckplatte 42378, mit Drucktaste mattchrom
GROHE 42378P00 Grohe Abdeckplatte 42378, mit Drucktaste mattchrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018956466
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42378P00
EAN/GTIN:
     4005176885051
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
betätigungsplatte grohe
Grohe Abdeckplatte 42378, mit Drucktaste mattchrom Abdeckplatte mit Drucktaste für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung senkrechte Montage 156 x 197 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
42378P00
Werksnummer:
6000518872
Länge netto mm:
206,00
Breite netto mm:
166,00
Höhe netto mm:
126,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
GROHE Abdeckplatte 42378 mit Drucktaste
Ausfuehrung:
mit Drucktaste
Weitere Suchbegriffe: betätigungsplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,39*
€ 90,04*
€ 5,95*
ab € 73,23*
€ 93,45*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,43*
€ 104,11*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 85,02*
€ 108,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 109,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
42378000
ab € 48,18*
Ähnlich
Grohe
42379SH0
ab € 37,14*
Ähnlich
Grohe
42379000
ab € 48,51*
Ähnlich
Grohe
42379P00
ab € 70,40*
Ähnlich
Grohe
42380SH0
ab € 31,06*
Ähnlich
Grohe
42380000
ab € 38,00*
Ähnlich
Grohe
42380P00
ab € 72,08*
Ähnlich
Grohe
42415000
ab € 187,82*
Ähnlich
Grohe
42440000
ab € 421,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.