| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018956172 Herst.-Nr.: 42378SH0 EAN/GTIN: 4005176885068 |
| |
|
| | |
| Grohe Abdeckplatte 42378, mit Drucktaste alpinweiß Abdeckplatte mit Drucktaste für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung senkrechte Montage 156 x 197 mm aus ABS GROHE StarLight Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42378SH0 | Werksnummer: | 6000518873 | Länge netto mm: | 206,00 | Breite netto mm: | 166,00 | Höhe netto mm: | 126,00 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | GROHE Abdeckplatte 42378 mit Drucktaste | Ausfuehrung: | mit Drucktaste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,98* | € 67,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,07* | € 69,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,06* | € 77,38* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 62,69* | € 80,63* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,95* | € 80,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|