Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 28276000 HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 28276000 HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm chrom
HANSGROHE 28276000 HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm chrom
HANSGROHE 28276000 HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018955736
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28276000
EAN/GTIN:
     4011097314037
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch hansgrohe
brauseschlauch
HG Brauseschlauch ISIFLEX 1600mm chrom Kunststoffbrauseschlauch in Metalloptik · reinigungsfreundliche Kunststoffhülle · brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches · mit Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positi
Weitere Informationen:
eClassID:
11630005105
HerstellerNr:
28276000
Werksnummer:
6000531630
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,351000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Brauseschlauch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,87*
€ 21,68*
1
€ 5,95*
ab € 16,14*
€ 21,84*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,50*
€ 23,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,58*
€ 23,60*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 18,64*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28276090
ab € 33,65*
Ähnlich
Hansgrohe
28276330
ab € 27,36*
Ähnlich
Hansgrohe
28276840
ab € 31,29*
Ähnlich
Hansgrohe
28276880
ab € 27,28*
Ähnlich
Hansgrohe
28167000
ab € 11,57*
Ähnlich
Hansgrohe
28168000
ab € 14,74*
Ähnlich
Hansgrohe
28169000
ab € 18,00*
Ähnlich
Hansgrohe
28276030
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.