| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954736 Herst.-Nr.: 14906000 EAN/GTIN: 4005176306723 |
|
|
| | |
| Grohe Elektronik f Sensia IGS Dusch-WC Elektronik für Sensia IGS Dusch-WC Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 14906000 | Werksnummer: | 6000518625 | Länge netto mm: | 230,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 135,00 | Gewicht netto Kg: | 0,480000 | Gewicht brutto Kg: | 0,480000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Elektronik | Ausfuehrung: | Dusch-WC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 403,14* | € 461,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 453,51* | € 517,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 486,43* | € 555,48* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,43* | € 575,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,42* | € 578,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|