| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954412 Herst.-Nr.: 95050000 EAN/GTIN: 4011097462042 |
| |
|
| | |
| HG Anschlußschlauch 600 mm Steck • Länge: 600 mm · Gewindegröße: M8 x G ? Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 95050000 | Werksnummer: | 6000533519 | Länge netto mm: | 265,00 | Breite netto mm: | 185,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Anschlußschlauch 600 mm Steck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,30* | € 25,86* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,36* | € 30,16* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,01* | € 30,64* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,34* | € 31,02* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 24,49* | € 32,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|