| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953048 Herst.-Nr.: 6110000 EAN/GTIN: 4005176002342 |
|
|
| | |
| Grohe Umstellung f Atlanta DN 10 chr Umstellung Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932558710 | HerstellerNr: | 6110000 | Werksnummer: | 6000501556 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 50,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umstellung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,79* | € 20,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,29* | € 21,38* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,38* | € 25,07* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,48* | € 26,46* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,62* | € 26,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|