| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937923 Herst.-Nr.: 596959000 EAN/GTIN: 4022009302769 |
|
|
| | |
| GE Türscharnier zu 804000,804045,804240,804280 Keramag Set Scharniere Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils Ersatzteilset· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 596959000 | Werksnummer: | 6000510471 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Türscharnier |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,71* | € 20,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,73* | € 22,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,84* | € 22,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,21* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|