| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018936824 Herst.-Nr.: 42352000 EAN/GTIN: 4005176867255 |
| |
|
| | |
| Grohe Abdeckplatte chrom Abdeckplatte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 42352000 | Werksnummer: | 6000515658 | Länge netto mm: | 150,00 | Breite netto mm: | 122,00 | Höhe netto mm: | 54,00 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,33* | € 156,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,44* | € 160,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 154,97* | € 188,66* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,68* | € 196,31* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,54* | € 197,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|