Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 791243000000000 Duschwannenablauf Abgang waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 791243000000000 Duschwannenablauf Abgang waagerecht
DURAVIT 791243000000000 Duschwannenablauf Abgang waagerecht
DURAVIT 791243000000000 Duschwannenablauf Abgang waagerecht
Artikel-Nr.:
     1955B-2018932132
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     7,91243E+14
EAN/GTIN:
     4053424019376
Duravit Duschwannenablauf Abgang waagerecht für Duschwannen aus DuraSolid · für Installation mit Fußgestell oder Wannenträger · Ablaufleistung 0,6 l/s · Ablaufdurchmesser 90 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 300mm · Höhe Wasserverschluss: 50mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
7,91243E+14
Werksnummer:
6000661789
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
365,00
Gewicht netto Kg:
0,890000
Gewicht brutto Kg:
0,890000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Duravit Duschwannenablauf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,43*
€ 97,16*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,96*
€ 105,85*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,84*
€ 105,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
C14280007010
ab € 771,13*
Ähnlich
Duravit
C14280008010
ab € 847,90*
Ähnlich
Duravit
6000624610
ab € 52,99*
Ähnlich
Duravit
7,90269E+14
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.