| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018922400 Herst.-Nr.: 99530000 EAN/GTIN: 4022693261106 |
| |
|
| | |
| V&B Befestigungsrahmen für Wand-Bidet und Wand-WC Villeroy & Boch Kollektionsübergreifendes Zubehör · Befestigungsrahmen · Metall · im Lieferumfang: 1 x Befestigungsrahmen · (auf Wunsch) Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: | | eClassID: | 20480000601 | HerstellerNr: | 99530000 | Werksnummer: | 6000549763 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 3,100000 | Gewicht brutto Kg: | 3,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Befestigungsrahmen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,69* | € 175,54* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,34* | € 176,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,10* | € 176,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 139,56* | € 177,12* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,40* | € 177,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|