Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 28266000 HG Brauseschlauch METAFLEX 1600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 28266000 HG Brauseschlauch METAFLEX 1600mm chrom
HANSGROHE 28266000 HG Brauseschlauch METAFLEX 1600mm chrom
HANSGROHE 28266000 HG Brauseschlauch METAFLEX 1600mm chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018921766
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28266000
EAN/GTIN:
     4011097260860
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch hansgrohe
brauseschlauch
HG Brauseschlauch METAFLEX 1600mm chrom Kunststoffbrauseschlauch mit Spiralwicklung · reinigungsfreundliche Kunststoffhülle · ohne Drehwirbel · mit Knickschutz Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 1600mm · Material Schla
Weitere Informationen:
eClassID:
11630001202
HerstellerNr:
28266000
Werksnummer:
6000531620
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,295000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Brauseschlauch
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
332
1
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 10,49*
1
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 10,51*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 10,54*
2 Tage
233
1
€ 5,59*
ab € 7,66*
€ 10,67*
2 Tage
362
1
€ 5,45*
ab € 7,81*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36735000
ab € 260,16*
Ähnlich
Hansgrohe
27991000
ab € 217,72*
Ähnlich
Hansgrohe
27982000
ab € 325,31*
Ähnlich
Hansgrohe
27982820
ab € 604,03*
Ähnlich
Hansgrohe
26023000
ab € 208,69*
Ähnlich
Hansgrohe
28272450
ab € 22,39*
Ähnlich
Hansgrohe
28264000
ab € 9,40*
Ähnlich
Hansgrohe
28262000
ab € 6,89*
Ähnlich
Hansgrohe
28272000
ab € 15,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.