| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921671 Herst.-Nr.: 95089000 EAN/GTIN: 4011097462080 |
|
|
| | |
| HG Gleitring Exafill Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 95089000 | Werksnummer: | 6000533576 | Länge netto mm: | 145,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Gleitring Exafill |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,92* | € 7,24* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 8,36* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,97* | € 8,37* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,85* | € 8,48* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,00* | € 8,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|