Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921160 Herst.-Nr.: 64508001 EAN/GTIN: 4005176984112 |
|
|
| | |
| Grohe Filterkopf BLUE nur zur Nutzung mit Blue Filtern Weitere technische Eigenschaften: · Filterkapazität 0l Weitere Informationen: | | eClassID: | 115300108 | HerstellerNr: | 64508001 | Werksnummer: | 6000516953 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Filterkopf |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,01* | € 61,67* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,43* | € 62,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,37* | € 63,61* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,73* | € 66,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,10* | € 67,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|