| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018919830 Herst.-Nr.: 12444000 EAN/GTIN: 4005176004834 |
|
|
| | |
| Grohe Abgangsbogen m Thermo Mutter 1 1/2Zollx1 1/4Zoll AG chr Schraubrosette · Ausladung 90 mm · Long-Life Shine Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12444000 | Werksnummer: | 6000500230 | Länge netto mm: | 100,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 175,00 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abgangsbogen | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,45* | € 219,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,02* | € 224,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 197,18* | € 233,70* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 216,57* | € 254,18* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,43* | € 264,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|