Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 032040699 SCHELL WC-Abdeckplatte VERONA für UP-Spüler, mit Drucktaste ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 032040699 SCHELL WC-Abdeckplatte VERONA für UP-Spüler, mit Drucktaste ch
SCHELL 032040699 SCHELL WC-Abdeckplatte VERONA für UP-Spüler, mit Drucktaste ch
SCHELL 032040699 SCHELL WC-Abdeckplatte VERONA für UP-Spüler, mit Drucktaste ch
Artikel-Nr.:
     1955B-2018908372
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     32040699
EAN/GTIN:
     4021163101911
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
bedienungsplatte schell
SCHELL WC-Abdeckplatte VERONA für UP-Spüler, mit Drucktaste chrom WC-Betätigungsplatte VERONA Abdeckplatte mit Drucktaste für 1 Spülmenge. Technische Daten · Oberfläche: chrom Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein · Geeignet für die Frontbedienung: Ja · Oberflächenbehandlung:
Weitere Informationen:
eClassID:
12165001801
HerstellerNr:
32040699
Werksnummer:
6000575284
Länge netto mm:
245,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,906000
Gewicht brutto Kg:
0,906000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
WC-Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: betätigungsplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,94*
€ 107,63*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,45*
€ 113,10*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,54*
€ 113,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 113,49*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 117,34*
€ 145,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
028142899
ab € 98,21*
Ähnlich
Schell
028140699
ab € 83,27*
Ähnlich
Schell
028141599
ab € 68,86*
Ähnlich
Schell
028052899
ab € 101,29*
Ähnlich
Schell
028040699
ab € 85,88*
Ähnlich
Schell
028041599
ab € 70,40*
Ähnlich
Schell
028152899
ab € 96,55*
Ähnlich
Schell
028150699
ab € 56,74*
Ähnlich
Schell
028151599
ab € 53,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.