| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018908231 Herst.-Nr.: 15040099 EAN/GTIN: 4021163150902 |
|
|
| | |
| Schell Aufnahmegehäuse für Kartuschenventil 68mm Aufnahmegehäuse für Kartuschenventil Technische Daten · Länge: 68 mm · Anschluss: DN 20 G 3/4 AG Weitere Informationen: | | eClassID: | 12260009502 | HerstellerNr: | 15040099 | Werksnummer: | 6000575131 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,026000 | Gewicht brutto Kg: | 0,026000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Aufnahmegehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,13* | € 30,32* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,55* | € 32,22* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,98* | € 32,69* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,18* | € 34,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,84* | € 38,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|