Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 222350099 Schell Oberteil inkl. Spindel 488mm, mit Ablänghilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 222350099 Schell Oberteil inkl. Spindel 488mm, mit Ablänghilfe
SCHELL 222350099 Schell Oberteil inkl. Spindel 488mm, mit Ablänghilfe
SCHELL 222350099 Schell Oberteil inkl. Spindel 488mm, mit Ablänghilfe
Artikel-Nr.:
     1955B-2018908105
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     222350099
EAN/GTIN:
     4021163158649
Schell Oberteil inkl. Spindel 488mm, mit Ablänghilfe Oberteil POLAR II Set Inkl. Spindel 488 mm lang · mit Ablänghilfe.
Weitere Informationen:
eClassID:
20162008901
HerstellerNr:
222350099
Werksnummer:
6000576429
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Oberteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,63*
€ 32,00*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 24,06*
€ 32,60*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 25,27*
€ 33,91*
2 Tage
24
1
€ 5,50*
ab € 25,61*
€ 34,19*
10 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 25,80*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
221320699
ab € 10,49*
Ähnlich
Schell
221310699
ab € 10,67*
Ähnlich
Schell
222370099
ab € 11,72*
Ähnlich
Schell
222380099
ab € 13,48*
Ähnlich
Schell
222390099
ab € 20,25*
Ähnlich
Schell
221450099
ab € 32,34*
Ähnlich
Schell
221460099
ab € 33,99*
Ähnlich
Schell
220330699
ab € 18,68*
Ähnlich
Schell
220320699
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.