| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018907695 Herst.-Nr.: 230470699 EAN/GTIN: 4021163143607 |
|
|
| | |
| Schell Betätigungshaube mit Druckfeder chrom für SCHELLOMAT EDITION ECO Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | eClassID: | 12165005201 | HerstellerNr: | 230470699 | Werksnummer: | 6000575839 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Betätigungshaube |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,38* | € 70,93* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,01* | € 75,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,07* | € 75,09* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,31* | € 75,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,23* | € 91,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|