| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018905074 Herst.-Nr.: 96997000 EAN/GTIN: 4011097472874 |
| |
|
| | |
| HG Ausgleichsprofil Pharo Aquafun 75/85 satinox Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 96997000 | Werksnummer: | 6000534264 | Länge netto mm: | 2300,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 3,400000 | Gewicht brutto Kg: | 3,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Ausgleichsprofil Pharo Aquafun 75/85 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 380,54* | € 446,09* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,67* | € 485,63* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,71* | € 487,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,81* | € 491,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 427,15* | € 498,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|