Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 28562000 HG Handbrause CROMETTA 85 DN 15 Variojet St.art Normalst. Va


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 28562000 HG Handbrause CROMETTA 85 DN 15 Variojet St.art Normalst. Va
HANSGROHE 28562000 HG Handbrause CROMETTA 85 DN 15 Variojet St.art Normalst. Va
HANSGROHE 28562000 HG Handbrause CROMETTA 85 DN 15 Variojet St.art Normalst. Va
Artikel-Nr.:
     1955B-2018904689
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28562000
EAN/GTIN:
     4011097570112
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
HG Handbrause CROMETTA 85 DN 15 Variojet St.art Normalst. Var St. Brausekopfgröße 85 mm · Strahlartenumstellung durch drehbare Strahlscheibe · maximale Durchflussmenge (bei 3 bar) 17 bzw. 5,7 bzw. 16 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2" Weitere technische Eige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
28562000
Werksnummer:
6000531855
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handbrause
Ausfuehrung:
chrom
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
198
1
€ 5,99*
ab € 13,56*
€ 18,95*
1
€ 5,95*
ab € 13,58*
€ 18,97*
2 Tage
135
1
€ 5,59*
ab € 14,50*
€ 20,10*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,96*
€ 20,56*
2 Tage
198
1
€ 5,50*
ab € 14,96*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28561000
ab € 13,08*
Ähnlich
Hansgrohe
28563000
ab € 25,54*
Ähnlich
Hansgrohe
28585000
ab € 12,14*
Ähnlich
Hansgrohe
26333400
ab € 13,95*
Ähnlich
Hansgrohe
26334400
ab € 14,49*
Ähnlich
Hansgrohe
26331400
ab € 12,56*
Ähnlich
Hansgrohe
26332400
ab € 15,64*
Ähnlich
Hansgrohe
26336400
ab € 16,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.