| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904372 Herst.-Nr.: 96182000 EAN/GTIN: 4011097137025 |
| |
|
| | |
| HG Ersatzteil 96182 Fliesenausgl.-scheibe Unica 88 D Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 11945022201 | HerstellerNr: | 96182000 | Werksnummer: | 6000533733 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ersatzteil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,79* | € 9,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,86* | € 11,01* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,02* | € 11,10* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,07* | € 11,14* | | | | | 20 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,09* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|