Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40430001 Grohe BWT-Austauschfilter BLUE M-Size 1500 l bei 20Grad dKH 315m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 40430001 Grohe BWT-Austauschfilter BLUE M-Size 1500 l bei 20Grad dKH 315m
GROHE 40430001 Grohe BWT-Austauschfilter BLUE M-Size 1500 l bei 20Grad dKH 315m
GROHE 40430001 Grohe BWT-Austauschfilter BLUE M-Size 1500 l bei 20Grad dKH 315m
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903807
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40430001
EAN/GTIN:
     4005176984075
Grohe BWT-Austauschfilter BLUE M-Size 1500 l bei 20Grad dKH 315mm für Grohe Blue und Red Wassersysteme · 5-Phasen-Filter · reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe · reduziert Kalk und Schwermetalle · zur Verwendung mit Blue Home · Blue Professional · Blue Pure (nur mit Durchflussmesser) und Red Weitere technisc
Weitere Informationen:
eClassID:
11530010902
HerstellerNr:
40430001
Werksnummer:
6000516943
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
2,090000
Gewicht brutto Kg:
2,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
BWT Austauschfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,68*
€ 132,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,10*
€ 133,33*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 118,37*
€ 143,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,93*
€ 147,59*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 124,49*
€ 150,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,09*
€ 169,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40404 001
ab € 58,69*
Ähnlich
Grohe
40412 001
ab € 153,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.