| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903526 Herst.-Nr.: 595433000 EAN/GTIN: 4022009339376 |
| |
|
| | |
| GE Antirutschmatte o.Ausschnitt zu WTU 807290 Geberit Antirutschmatte für Xeno² Unterschrank für Waschtisch Technische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 90 cm Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 595433000 | Werksnummer: | 6000512332 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Antirutschmatte o.Ausschnitt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,74* | € 20,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,71* | € 21,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,95* | € 21,92* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,29* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|