Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 45959000 Grohe Oberteil COSTA 1/2Zoll Metallgriff blau chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 45959000 Grohe Oberteil COSTA 1/2Zoll Metallgriff blau chr
GROHE 45959000 Grohe Oberteil COSTA 1/2Zoll Metallgriff blau chr
GROHE 45959000 Grohe Oberteil COSTA 1/2Zoll Metallgriff blau chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902680
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     45959000
EAN/GTIN:
     4005176279867
Grohe Oberteil COSTA 1/2Zoll Metallgriff blau chr wärmeisoliert · verschraubbar · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Mit Bedienelement: Ja
Weitere Informationen:
eClassID:
11932560301
HerstellerNr:
45959000
Werksnummer:
6000501932
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Oberteil
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 13,62*
€ 16,58*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 17,00*
€ 20,46*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,85*
€ 20,66*
6 Tage
169
1
€ 6,95*
ab € 15,62*
€ 21,67*
21 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 204,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
07151000
ab € 20,87*
Ähnlich
Grohe
07156000
ab € 22,36*
Ähnlich
Grohe
07025000
ab € 20,59*
Ähnlich
Grohe
07150000
ab € 22,18*
Ähnlich
Grohe
06170000
ab € 6,10*
Ähnlich
Grohe
45142000
ab € 22,65*
Ähnlich
Grohe
46678000
ab € 24,13*
Ähnlich
Grohe
45965000
ab € 4,80*
Ähnlich
Grohe
45966000
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.