| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018902370 Herst.-Nr.: 12408000 EAN/GTIN: 4005176004636 |
|
|
| | |
| Grohe Abgangsbogen DN 20 chr Anschlussrohr Ø 22 mm · Quetschverschraubung 1" · Außengewinde 3/4" · Schubrosette · Long-Life Shine Oberfläche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12408000 | Werksnummer: | 6000500210 | Länge netto mm: | 285,00 | Breite netto mm: | 78,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,710000 | Gewicht brutto Kg: | 0,710000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abgangsbogen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 219,73* | € 256,97* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,30* | € 262,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 235,30* | € 273,76* | | | | Lager 1955 | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 260,00* | € 301,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,70* | € 313,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|