Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 20050 Multitubo Press-Anschluss AG 32mmx1Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTITUBO 20050 Multitubo Press-Anschluss AG 32mmx1Zoll
MULTITUBO 20050 Multitubo Press-Anschluss AG 32mmx1Zoll
MULTITUBO 20050 Multitubo Press-Anschluss AG 32mmx1Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018899218
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     8436022780385
Multitubo Press-Anschluss AG 32mmx1Zoll aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster · Gewinde zum Eindichten Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT) · Ausführung: 1-teilig · Form: gerade · Hauptfarbe Fitting: g
Weitere Informationen:
eClassID:
21032000607
HerstellerNr:
20050
Werksnummer:
6000640081
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,189000
Gewicht brutto Kg:
0,189000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,98*
€ 124,9262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,53*
€ 123,2007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,46*
€ 119,5474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,06*
€ 115,5014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,71*
€ 98,4249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.