Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 21080 Multitubo Press-Anschluss IG 63mmx2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 21080 Multitubo Press-Anschluss IG 63mmx2Zoll
MULTITUBO 21080 Multitubo Press-Anschluss IG 63mmx2Zoll
MULTITUBO 21080 Multitubo Press-Anschluss IG 63mmx2Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018898547
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     21080
EAN/GTIN:
     8436022780521
Multitubo Press-Anschluss IG 63mmx2Zoll aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster · zylindrisches Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) · Ausführung: 1-teilig · For
Weitere Informationen:
eClassID:
21032000711
HerstellerNr:
21080
Werksnummer:
6000640096
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.