Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 88476101 V&B Urinal-Deckel O.NOVO we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 88476101 V&B Urinal-Deckel O.NOVO we
VILLEROY & BOCH 88476101 V&B Urinal-Deckel O.NOVO we
VILLEROY & BOCH 88476101 V&B Urinal-Deckel O.NOVO we
VILLEROY & BOCH 88476101 V&B Urinal-Deckel O.NOVO we
Artikel-Nr.:
     1955B-2018894909
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     88476101
EAN/GTIN:
     4022693677969
Suchbegriffe:
Urinal-Deckel
Urinaldeckel
urinal deckel
V&B Urinal-Deckel O.NOVO we Scharniere verchromt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
88476101
Werksnummer:
6000548834
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
V&B Urinal-Deckel O.NOVO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,16*
€ 141,52*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 120,88*
€ 153,25*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 123,25*
€ 155,35*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 123,64*
€ 156,07*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,78*
€ 156,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
92194469
ab € 124,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
92194468
ab € 109,93*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9956S1R2
ab € 161,50*
Ähnlich
Villeroy & Boch
8M10S101
ab € 148,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.