| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018893022 Herst.-Nr.: 599073000 EAN/GTIN: 4022009279160 |
| |
|
| | |
| Geberit Absaugeformstück zu 599552/599652 Geberit Schneckengeruchsverschluss für Urinalsteuerung Technische Eigenschaften · d · ø / Außendurchmesser (mm): 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 599073000 | Werksnummer: | 6000510851 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Absaugeformstück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,66* | € 37,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,34* | € 39,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,79* | € 39,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,96* | € 74,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|