| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892972 Herst.-Nr.: 551062000 EAN/GTIN: 4022009160536 |
|
|
| | |
| Geberit Befestigungsset KERAFIX f Halbsäule f Handwaschbecken Bef. 20 cm bestehend aus: Bügel · 2 Muttern M 10 · 4 Unterlegscheiben Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | eClassID: | 204550007 | HerstellerNr: | 551062000 | Werksnummer: | 6000505777 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 300,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Befestigungsset KERAFIX |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,72* | € 49,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,65* | € 57,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,63* | € 60,12* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,96* | € 62,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|