| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892332 Herst.-Nr.: 43975000 EAN/GTIN: 4005176164774 |
| |
|
| | |
| Grohe Betätigungsset (02.124000) f Deckplatte Hebel Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: sonstige · Temperaturanzeige: ohne · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | eClassID: | 12135010101 | HerstellerNr: | 43975000 | Werksnummer: | 6000503091 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Betätigungsset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,36* | € 11,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,64* | € 12,34* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,02* | € 12,89* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,60* | € 13,69* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,63* | € 13,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|