| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018892168 Herst.-Nr.: 6094000 EAN/GTIN: 4005176002311 |
|
|
| | |
| Grohe Oberteil f Atlanta 5-Wege-Umstellung Oberteil Weitere technische Eigenschaften: · Mit Bedienelement: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 11932501401 | HerstellerNr: | 6094000 | Werksnummer: | 6000501555 | Länge netto mm: | 145,00 | Breite netto mm: | 95,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Oberteil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,09* | € 76,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,14* | € 78,49* | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,01* | € 93,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 78,04* | € 97,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,89* | € 98,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|