Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1077153 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077153 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss D
OVENTROP 1077153 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss D
OVENTROP 1077153 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss D
Artikel-Nr.:
     1955B-2018891628
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077153
EAN/GTIN:
     4026755370652
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss DN 15 d= 18m mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kompletter Durchlass: Ja · Material Kugel: Messing · Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethy
Weitere Informationen:
eClassID:
33161201202
HerstellerNr:
1077153
Werksnummer:
7000521272
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,229000
Gewicht brutto Kg:
0,229000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 26,01*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,81*
€ 27,95*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,41*
€ 29,79*
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 32,51*
1
€ 5,95*
ab € 25,02*
€ 33,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.