Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1079110 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 32, 1 1/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1079110 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 32, 1 1/4Zoll IG
OVENTROP 1079110 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 32, 1 1/4Zoll IG
OVENTROP 1079110 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 32, 1 1/4Zoll IG
Artikel-Nr.:
     1955B-2018891496
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079110
EAN/GTIN:
     4026755232165
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 32, 1 1/4Zoll IG voller Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · verlängerter Knebelgriff aus Kunststoff (anthrazit) · mit roter Abdeckkappe zur Strangkenn
Weitere Informationen:
eClassID:
33161015610
HerstellerNr:
1079110
Werksnummer:
7000521350
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,660000
Gewicht brutto Kg:
0,660000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,26*
€ 45,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 35,55*
€ 46,16*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,24*
€ 47,25*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,67*
€ 50,15*
22 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 52,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.