Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1077108 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 25, 1Zoll I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077108 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 25, 1Zoll I
OVENTROP 1077108 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 25, 1Zoll I
OVENTROP 1077108 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 25, 1Zoll I
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890894
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077108
EAN/GTIN:
     4026755129304
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 25, 1Zoll IG beiderseits IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · K
Weitere Informationen:
eClassID:
33161200204
HerstellerNr:
1077108
Werksnummer:
7000521267
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 11,44*
€ 15,74*
3 Tage
262
1
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 15,80*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,90*
€ 16,38*
6 Tage
360
1
€ 6,95*
ab € 12,51*
€ 17,17*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.