| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018890633 Herst.-Nr.: 1077152 EAN/GTIN: 4026755370645 |
| |
|
| | |
| OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss DN 15 d= 15 mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Kompletter Durchlass: Ja · Material Kugel: Messing · Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethy Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161201201 | HerstellerNr: | 1077152 | Werksnummer: | 7000521271 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 33,00 | Gewicht netto Kg: | 0,229000 | Gewicht brutto Kg: | 0,229000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,29* | € 23,11* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,45* | € 24,82* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,81* | € 26,50* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,89* | € 28,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,04* | € 29,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|