Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1077116 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 50, 2Zoll I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1077116 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 50, 2Zoll I
OVENTROP 1077116 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 50, 2Zoll I
OVENTROP 1077116 OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 50, 2Zoll I
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890198
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077116
EAN/GTIN:
     4026755129335
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16, Messing DN 50, 2Zoll IG beiderseits IG · mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Kugeloberfläche hart-verchromt · Dichtschalen aus PTFE · O-Ring-Abdichtung aus FKM · Betriebstemperatur -10 bis +100 °C Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · K
Weitere Informationen:
eClassID:
33161200207
HerstellerNr:
1077116
Werksnummer:
7000521270
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
105,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
2,040000
Gewicht brutto Kg:
2,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 4,00*
ab € 38,37*
€ 49,58*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 38,99*
€ 50,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,11*
€ 52,07*
6 Tage
63
€ 6,95*
ab € 42,09*
€ 54,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,98*
€ 62,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.