Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1079106 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 20, 3/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1079106 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 20, 3/4Zoll IG
OVENTROP 1079106 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 20, 3/4Zoll IG
OVENTROP 1079106 OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 20, 3/4Zoll IG
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890070
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079106
EAN/GTIN:
     4026755232141
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
OV Knebelgriff-Kugelhahn DN 20, 3/4Zoll IG voller Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · verlängerter Knebelgriff aus Kunststoff (anthrazit) · mit roter Abdeckkappe zur Strangkenn
Weitere Informationen:
eClassID:
33161015606
HerstellerNr:
1079106
Werksnummer:
7000521348
Länge netto mm:
93,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
39,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Knebelgriff-Kugelhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,27*
€ 23,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 23,78*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,66*
€ 24,35*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,73*
€ 26,32*
21 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.