| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018888615 Herst.-Nr.: 1033152 EAN/GTIN: 4026755400311 |
| |
|
| | |
| OV KFE-Kugelhahn Optiflex für Trinkwasser DN 15, G 1/2Zoll Messing · außen vernickelt · Griff mit Anschlag · mit AG · selbstdichtend mit Kontermutter · mit Verschlusskappe Weitere technische Eigenschaften: · Abschlusselement: Kugel · Anschluss 2: sonstige · Bedienung (1): Handgriff · Kennzeichen UBA-Anforderung: Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264019101 | HerstellerNr: | 1033152 | Werksnummer: | 7000525025 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 45,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,150000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV KFE-Kugelhahn Optiflex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,54* | € 15,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,53* | € 17,26* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,07* | € 19,26* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,68* | € 19,97* | | | | | 18 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,73* | € 21,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|