| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018884681 Herst.-Nr.: 1034315 EAN/GTIN: 4026755324785 |
| |
|
| | |
| OV Kugelhahn Optiflex Messing, PN 16 DN 15, 1/2Zoll zum Füllen und Entleeren von Heizungssystemen · Heizkesseln · Radiatoren und Rohrleitungen · Einsatzgebiet für Wasser und nichtaggressive Medien bis 120 °C · mit selbstdichtendem AG · Kontermutter und Griff mit Anschlag · mit Verschlusskappe Weitere techn Weitere Informationen: | | eClassID: | 30264000107 | HerstellerNr: | 1034315 | Werksnummer: | 7000520463 | Länge netto mm: | 77,00 | Breite netto mm: | 47,00 | Höhe netto mm: | 32,00 | Gewicht netto Kg: | 0,176000 | Gewicht brutto Kg: | 0,176000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Kugelhahn Optiflex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 10,99* | € 13,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,77* | € 16,26* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,28* | € 16,86* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,36* | € 17,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,66* | € 21,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|