Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FMHT1-55009 Nageleisen breit, 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FMHT1-55009 Nageleisen breit, 254mm
Stanley FMHT1-55009 Nageleisen breit, 254mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018883682
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMHT1-55009
EAN/GTIN:
     3253561550096
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
stanley nageleisen
Stanley FMHT1-55009 Nageleisen breit, 254mm Nageleisen FatMax Präzisionseisen FatMax 25 cm geschmiedeter Karbonstahl Produktstärken:|Brecheisen Stanley FATMAX 10|Polierte, abgeschrägte Klauen für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln|Handgriff mit rutschhemmenden Einsätzen aus weichem Kunststoff|Gut sichtbare gelbe Lackierung - für eine höhere Sicherheit|Hochbelastbarer, langlebiger Federstahl|Sehr flache Klaue - müheloses Treiben unter tief eingeschlossenen Nägel|Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FMHT1-55009
Werksnummer:
FMHT1-55009
Länge netto mm:
0,30
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,360000
Länge brutto mm:
30,00
Breite brutto mm:
7,50
Höhe brutto mm:
3,00
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
MX
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 18,32*
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,37*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 18,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 20,90*
31 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 15,10*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-55-116
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.