| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018801220 Herst.-Nr.: 9015-00285 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Auftragstasche m.Klettverschluss,Kordel u.Tasche DIN A4 blau VE 10 St. DIN A4 · mit Klettverschluss, Aufhängekordel und Klarsichttasche auf der Vorderseite · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | eClassID: | 24290502 | HerstellerNr: | 9015-00285 | Werksnummer: | 9000451236 | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 230,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Produktart: | Auftragstasche | Ausfuehrung: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, werkstattplaner eichner din a 4, auftragstasche kfz-werkstatt, eichner auftragsplaner |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,14* | € 4,24* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 3,21* | € 4,31* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,22* | € 4,31* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,22* | € 4,33* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 3,41* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,41* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 45,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|