Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2944 C5 90g mF sk hf weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Versandtasche 2944 C5 90g mF sk hf weiß 500 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2944 C5 90g mF sk hf weiß 500 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2944 C5 90g mF sk hf weiß 500 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750262
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2944
EAN/GTIN:
     4003630124500
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche 2944 C5 90g mF sk hf weiß 500 St./Pack. Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Fenster 90g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
2944
Werksnummer:
9199116222
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
244,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
3,813000
Gewicht brutto Kg:
3,813000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN C5
Produktart:
Versandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 12,27*
€ 17,87*
2 Tage
153
1
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 18,20*
Lager 1955
411
1
€ 5,99*
ab € 21,81*
€ 29,55*
7 Tage
280
1
€ 5,59*
ab € 22,56*
€ 30,08*
4 Tage
399
1
€ 5,50*
ab € 22,85*
€ 30,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,99*
€ 34,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2100
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.