Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kanzleipapier 5281 A3/A4 o. Korrekturrand lin. 250 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Kanzleipapier 5281 A3/A4 o. Korrekturrand lin. 250 Bl./Pack.
Soennecken Kanzleipapier 5281 A3/A4 o. Korrekturrand lin. 250 Bl./Pack.
Soennecken Kanzleipapier 5281 A3/A4 o. Korrekturrand lin. 250 Bl./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746228
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5281
EAN/GTIN:
     4003630121622
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Soennecken Kanzleipapier 5281 A3/A4 o. Korrekturrand lin. 250 Bl./Pack. DIN A3 auf DIN A4 gefalzt.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260304
HerstellerNr:
5281
Werksnummer:
9199115584
Länge netto mm:
309,00
Breite netto mm:
212,00
Höhe netto mm:
59,00
Gewicht netto Kg:
2,503000
Gewicht brutto Kg:
2,503000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Papierformat: DIN A3
Produktart:
Kanzleipapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 9,34*
€ 14,66*
2 Tage
86
1
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 14,94*
Lager 1955
339
1
€ 5,99*
ab € 18,16*
€ 26,15*
4 Tage
296
1
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 27,99*
3 Tage
296
3
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 30,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,07264* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050622
ab € 10,15*
Ähnlich
Landré
100050618
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.