Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2077 C4 90g oF hk hf weiß 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Versandtasche 2077 C4 90g oF hk hf weiß 250 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2077 C4 90g oF hk hf weiß 250 St./Pack.
Soennecken Versandtasche 2077 C4 90g oF hk hf weiß 250 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746188
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2077
EAN/GTIN:
     4003630124395
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche 2077 C4 90g oF hk hf weiß 250 St./Pack. Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 90g/m² mit Haftklebung Papier weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
2077
Werksnummer:
9199116179
Länge netto mm:
335,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
142,00
Gewicht netto Kg:
4,030000
Gewicht brutto Kg:
4,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN C4
Produktart:
Versandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,17*
€ 16,65*
3 Tage
61
1
€ 5,95*
ab € 12,33*
€ 17,28*
Lager 1955
541
1
€ 5,99*
ab € 19,45*
€ 26,66*
5 Tage
227
1
€ 5,50*
ab € 19,84*
€ 26,97*
8 Tage
379
1
€ 5,59*
ab € 20,00*
€ 27,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,66*
€ 31,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0778* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123518
ab € 18,89*
Ähnlich
Soennecken
2987
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.