Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Heftstreifen 3181 PP Metalldeckl. d.grün 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Heftstreifen 3181 PP Metalldeckl. d.grün 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3181 PP Metalldeckl. d.grün 25 St./Pack.
Soennecken Heftstreifen 3181 PP Metalldeckl. d.grün 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744386
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3181
EAN/GTIN:
     4003630136220
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Soennecken Heftstreifen 3181 PP Metalldeckl. d.grün 25 St./Pack. Soennecken Heftstreifen 3,4 x 15 cm (B x H) Polypropylen dunkelgrün 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292201
HerstellerNr:
3181
Werksnummer:
9199108885
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
37,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,093000
Gewicht brutto Kg:
0,093000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 3,4 x 15 cm (B x H)
Produktart:
Heftstreifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,52*
2 Tage
3082
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,54*
4 Tage
3134
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,93*
4 Tage
3134
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 3,30*
Lager 1955
3089
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 3,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,48*
€ 2,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3184
ab € 0,78*
Ähnlich
Soennecken
3187
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.