Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 849559 R Typenschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 849559 R Typenschild
Rems 849559 R Typenschild
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833348
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849559 R
EAN/GTIN:
     4039976147859
Rems 849559 R Typenschild
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849559 R
Werksnummer:
849559 R
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,000400
Länge brutto mm:
50,00
Breite brutto mm:
35,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,000400
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.