Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 849519 A Typenschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 849519 A Typenschild
Rems 849519 A Typenschild
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833343
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     849519 A
EAN/GTIN:
     4039976081399
Rems 849519 A Typenschild
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
849519 A
Werksnummer:
849519 A
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,000500
Länge brutto mm:
80,00
Breite brutto mm:
30,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,000500
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 15,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.