Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 846105 A Führungsscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 846105 A Führungsscheibe
Rems 846105 A Führungsscheibe
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833307
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846105 A
EAN/GTIN:
     4039976079914
Rems 846105 A Führungsscheibe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
846105 A
Werksnummer:
846105 A
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,235000
Länge brutto mm:
170,00
Breite brutto mm:
170,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,235000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 116,78*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,60*
€ 121,82*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.