Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 845X02 R220G 845001 R220G + 845050 R Promotion-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 845X02 R220G 845001 R220G + 845050 R Promotion-Set
Rems 845X02 R220G 845001 R220G + 845050 R Promotion-Set
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833298
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     845X02 R220G
EAN/GTIN:
     4039976112925
Rems 845X02 R220G 845001 R220G + 845050 R Promotion-Set
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
845X02 R220G
Werksnummer:
845X02 R220G
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
19,220000
Länge brutto mm:
310,00
Breite brutto mm:
310,00
Höhe brutto mm:
400,00
Gewicht brutto Kg:
19,220000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.224,76*
€ 1.366,51*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.350,04*
€ 1.523,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,90*
€ 1.813,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,44*
€ 1.734,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,91*
€ 1.652,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,77*
€ 1.633,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,04*
€ 1.606,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.